Hay una alternativa para este artículo

Tablero de sombras, Profundidad: 115mm

Número de artículo: 923210 115
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Aluminio
Color negro; plateado
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Altura 30 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 45 grados
Modelo estante Borde enrollable
Tipo de producto estante de almacenamiento
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Número del fabricante 923210 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bandeja de aluminio. Se puede suspender en horizontal y en ángulo de 45° en la pared perforada, así como el riel Multifix. El tablero de sombras se puede apilar.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 placas base n.º 963138 tam. 2.

Nota:

Encontrará soportes eForm adecuados en n.º 923905 – 923975.