• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Shadowboard, Hĺbka: 115

Č. pol.: 923210 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 30 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Polica Prevedenie so zvýšeným okrajom
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 923210 115
EAN/GTIN 4045197685803
Číslo výrobcu 923210 115
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hliníková odkladacia polica. Môže sa zavesiť vodorovne a v uhle 45° do dierovanej steny, ako aj na lištu Multifix. Shadowboard je stohovateľná.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 základných dosiek č. 963138 veľ. 2.

Poznámka:

Vhodné vložky eForm nájdete pod c. 923905923975.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka