{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Filebænk, højde | 850 mm | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 600 kg | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario Basic | |
Højde | 850 mm | |
Arbejdsplade, længde | 1.500 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Materiale, bordplade | Eluplan | |
Vægt | 68 kg | |
Produkttype | Arbejdsbord |
Artikelnummer | 922027 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406083212 |