{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 600 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario Basic | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Materijal radne ploče | Eluplan | |
Težina | 68 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 922027 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406083212 |