{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 600 kg | |
| Grosimea plăcii | 50 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | vario Basic | |
| Înălţime | 850 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
| Blat de lucru grosime | 50 mm | |
| Material masă lucru | Eluplan | |
| Greutate | 68 kg | |
| Tip produs | Masa de lucru |
| Cod articol | 922027 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406083212 | |
| Număr producător | 922027 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |