Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk 1500 mm

Art-nr: 922027 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 600
  • plattans tjocklek: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 600 kg
plattans tjocklek 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario Basic
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
Material arbetsskiva Eluplan
vikt 68 kg
Produktslag Arbetsbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 922027 1500
EAN/GTIN 4062406083212

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

Leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Från samma serie "vario Basic" Visa alla