Bagbeklædning/hylde en del 1500 mm

Art.-nr.: 927140 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 1.400 mm
Dybde 300 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 100 kg
Hylde, udførelse Multifunktion
Vægt 5,1 kg
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927140 1500
EAN/GTIN 4062406107895

Betegnelse

Udførelse:

Bagbeklædning og hylde kantet i pladestål. Til montering mellem 2 fodstykker. Anvendelsen som bagbeklædning sørger for afskærmning og ekstra stabilisering. Den angivne fladefordelte bæreevne gælder for montering som hylde.

Passer til:

Fodstykker nr. 927000.

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

For at udnytte filebænkens komplette dybde som opbevaringssted, skal den todelte hylde monteres. Ved montering som hylde uden bagvæg skal der supplerende monteres afstivningsvinkler nr. 927122. Ved montering som bagvæg kræves ingen afstivningsvinkler.
Ikke egnet til Ready-to-go-filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør