{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Højde | 1.990 mm | |
| Bredde | 1.200 mm | |
| Dybde | 1.040 mm | |
| Ståflade, bredde | 1.200 mm | |
| Ståflade, dybde | 800 mm | |
| Indføringslommer, mål A | 200 mm | |
| Indføringslommer, mål D | 80 mm | |
| Indføringslommer, afstand B | 600 mm | |
| Belastning | 300 kg | |
| Holder til gaffeltruck | Tværgående anbringelse | |
| Vægt | 91 kg | |
| Produkttype | Arbejdsplatform |
| Artikelnummer | 919981 1040X1200 | |
| Producent/ansvarlig person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |