{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| höjd | 1 990 mm | |
| Bredd | 1 200 mm | |
| Djup | 1 040 mm | |
| stödyta bredd | 1 200 mm | |
| stödyta djup | 800 mm | |
| Gaffelfickor mått A | 200 mm | |
| Gaffelfickor mått D | 80 mm | |
| avstånd, gaffelfickor B | 600 mm | |
| bärförmåga | 300 kg | |
| Fäste, gaffeltruck | Tvärgående fäste | |
| vikt | 91 kg | |
| Produktslag | Arbetsplattform |
| Artikkelkode | 919981 1040X1200 | |
| Manufacturer/responsible person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |