Plataforma de trabajo para carretilla apiladora, Tipo: 1040X1200

Número de artículo: 919981 1040X1200
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1,990 mm
Anchura 1,200 mm
Profundidad 1,040 mm
Superficie de apoyo anchura 1,200 mm
Superficie de apoyo profundidad 800 mm
Engarces de acceso medida A 200 mm
Engarces de acceso medida C 80 mm
Distancia B entre engarces de acceso 600 mm
Capacidad de carga 300 kg
Recogida de carretilla elevadora Asiento transversal
Peso 91 kg
Tipo de producto Plataforma de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 919981 1040X1200
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo en construcción estable del tubo de acero hecha de tubo redondo con seguro contra caída completo, incluyendo 2 dispositivos de parada EPI. Panel posterior de rejilla de alambre, plataforma de trabajo antideslizante. Con una rejilla protectora con bisagras. Recogida transversal con carretilla elevadora de horquilla en el lado ancho. La sujeción con perno insertable impide el deslizamiento desde las horquillas. Con soporte de la herramienta galvanizado. Altura del parapeto de 1,10 m.

Aplicación:

Para un trabajo seguro durante los trabajos de reparación y de mantenimiento en partes elevadas de los edificios, iluminaciones del techo, etc.

Norma:

Certificado por TÜV de acuerdo con DGUV (seguro obligatorio de accidentes alemán) 208-031.

Lacado:

Amarillo naranja RAL 2000 lacado.

Nota:

Tenga en cuenta las especificaciones específicas de cada país al utilizar plataformas de trabajo con el toro. Plataformas de trabajo adecuadas para los países de Austria (con certificado TÜV Austria) y Bélgica a petición.