{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška | 1 990 mm | |
| Šírka | 1 200 mm | |
| Hĺbka | 1 040 mm | |
| Odstavná plocha Šírka | 1 200 mm | |
| Odstavná plocha Hĺbka | 800 mm | |
| Osi vjazdu Rozmer A | 200 mm | |
| Osi vjazdu Rozmer D | 80 mm | |
| Osi vjazdu Vzdialenosť A | 600 mm | |
| Nosnosť | 300 kg | |
| Upínač vysokozdvižný vozík | Priečne uchytenie | |
| Hmotnosť | 91 kg | |
| Druh produktu | Pracovná plošina |
| Číslo položky | 919981 1040X1200 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |