• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsbühne für Stapler, Typ: 1040X1200

Artikel-Nr.: 919981 1040X1200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.990 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 1.040 mm
Standfläche Breite 1.200 mm
Standfläche Tiefe 800 mm
Einfahrtaschen Maß A 200 mm
Einfahrtaschen Maß D 80 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 600 mm
Traglast 300 kg
Aufnahme Gabelstapler Queraufnahme
Gewicht 91 kg
Produktart Arbeitsbühne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919981 1040X1200
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsbühne in stabiler Stahlrohrkonstruktion aus Rundrohr mit Rundum-Absturzsicherung, inklusive 2 PSA-Anschlagvorrichtungen. Rückwand aus Drahtgitter, rutschsichere Arbeitsplattform. Mit einem klappbaren Schutzgitter. Queraufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. Mit verzinkter Werkzeugablage. Brüstungshöhe 1,10 m.

Verwendung:

Für sicheres Arbeiten bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Gebäudeteilen, Deckenbeleuchtungen etc.

Norm:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lackierung:

Gelborange RAL 2000 lackiert.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben beim Einsatz von Arbeitsbühnen mit dem Gabelstapler. Passende Arbeitsbühnen für die Länder Österreich (TÜV Austria geprüft) und Belgien auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb