{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Ladvolumen | 750 l | |
| Højde | 680 mm | |
| Længde | 1.440 mm | |
| Bredde | 1.280 mm | |
| Bulkkanter, højde | 495 mm | |
| Indkørsel, indv. mål, højde | 60 mm | |
| Indkørsel, indv. mål, bredde | 200 mm | |
| Indføringslommer, mål A | 200 mm | |
| Indføringslommer, mål D | 60 mm | |
| Indføringslommer, afstand B | 495 mm | |
| Bæreevne | 1.000 kg | |
| Aftapningshane, udførelse | Aftapningshane uden si | |
| Vippemekanisme | Wire | |
| Hulpladeudstyr | Hulplade-mellembund | |
| med indføringslommer | ja | |
| Wire | ja | |
| olietæt svejset | ja | |
| Vægt | 169 kg | |
| Produkttype | Vippebeholdere |
| Artikelnummer | 919930 750 | |
| EAN/GTIN | 2050001936769 | |
| Producent/ansvarlig person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |