{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 2740 | |
| Højde | 1.040 mm | |
| Bredde | 985 mm | |
| Dybde | 511 mm | |
| Læssefladebredde | 850 mm | |
| Læssefladedybde | 500 mm | |
| Læssefladehøjde, nederst | 200 mm | |
| Læssefladehøjde, øverst | 820 mm | |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
| Hjul-⌀ | 125 mm | |
| Bæreevne for læsseflade, øverst | 120 kg | |
| Maks. bæreevne | 300 kg | |
| Vægt | 28 kg | |
| Norm | EN 1757-3 | |
| Produkttype | Bordvogne |
| Artikelnummer | 919820 2740 | |
| EAN/GTIN | 4017976027401 | |
| Producentnummer | 2740 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |