{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 2740 | |
| Înălţime | 1.040 mm | |
| Lăţime | 985 mm | |
| Adâncime | 511 mm | |
| Lăţimea platformei de încărcare | 850 mm | |
| Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare inferioară | 200 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare superioară | 820 mm | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 125 mm | |
| Capacitate portantă pe platforma superioară | 120 kg | |
| Capacitate portantă maximă | 300 kg | |
| Greutate | 28 kg | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Tip produs | Mese mobile |
| Cod articol | 919820 2740 | |
| EAN / GTIN | 4017976027401 | |
| Număr producător | 2740 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |