{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 2740 | |
| Výška | 1 040 mm | |
| Šírka | 985 mm | |
| Hĺbka | 511 mm | |
| Šírka nakladacej plochy | 850 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy | 500 mm | |
| Výška nakladacej plochy dolu | 200 mm | |
| Výška nakladacej plochy hore | 820 mm | |
| Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| ⌀ kolesa | 125 mm | |
| Nosnosť nakladacia plocha hore | 120 kg | |
| Maximálna nosnosť | 300 kg | |
| Hmotnosť | 28 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Druh produktu | Stolový vozík |
| Číslo položky | 919820 2740 | |
| EAN/GTIN | 4017976027401 | |
| Číslo výrobcu | 2740 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |