Vežimėlis su 2 lentynomis, Tipas: 2740

Prekės Nr.: 919820 2740
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2740
Aukštis 1 040 mm
Plotis 985 mm
Gylis 511 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 200 mm
Viršutinės lentynos aukštis 820 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 80 kg
maksimali keliamoji galia 300 kg
Svoris 28 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919820 2740
EAN / GTIN 4017976027401
Gamintojo numeris 2740
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Suvirintas plieninis vamzdis, lentynos iš medžio drožlių plokštės su buko mediena dekoruotu paviršiumi, įstatytos į kampinio profilio rėmą, aplinkui eina 12 mm aukščio kraštas.
2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai ⌀ 125 mm (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.