• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mellemhylde til bordvogn T9 til iskruning, Læssefladedybde: 500mm

Art.-nr.: 918575 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Læssefladedybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Læssefladebredde 850 mm
Læssefladedybde 500 mm
Bæreevne 200 kg
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918575 500
EAN/GTIN 4045197613516
Producentnummer 918575 500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til iskruning som mellemniveau i GARANT bordvogne. Af pladestål, indlægshylde af træplade med ridsefast, antracitfarvet overflade.

Passer til:

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.