{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Tischwagen T9, Typ: T92 | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Med læsseflade | ja | |
| Materiale, ladeflade | træbaseret panel | |
| Bredde, læsseflade | 850 mm | |
| Dybde, læsseflade | 500 mm | |
| Højde, læsseflade | 850 mm | |
| Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., fast hjul | nej | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 250 | |
| Bredde i alt | 1.040 mm | |
| Dybde, i alt | 509 mm | |
| Højde i alt | 850 mm | |
| Vægt | 33 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 918550 T92 | |
| EAN/GTIN | 4045197612120 | |
| Producentnummer | 918550 T92 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |