Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare, Prof. piano di carico: 500mm

Codice art.: 918575 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prof. piano di carico (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Portata 200 kg
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516
Codice del produttore 918575 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano intermedio da avvitare nei tavoli mobili GARANt. Telaio in lamiera d'acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.

Per:

N. art. 918550; 918554.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.