Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev 500 mm

Št. art.: 918575 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Nosilnost 200 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918575 500
EAN/GTIN 4045197613516

Opis

Izvedba:

Za vijačno pritrditev kot vmesna etaža v transportnih vozičkih GARANT. Iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

Primerno za:

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.