Bordvogn T9 med 2 kar, Type: TL92

Art.-nr.: 918554 TL92
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type TL92
Højde 875 mm
Bredde 1.040 mm
Dybde 509 mm
Læssefladebredde 850 mm
Læssefladedybde 500 mm
Læssefladehøjde, nederst 195 mm
Læssefladehøjde, øverst 850 mm
Beholderhøjde 37 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200 kg
Maks. bæreevne 250 kg
Materiale, hjul Polyurethan-slidbelægning
Vægt 40 kg
Produkttype Bordvogne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 918554 TL92
EAN/GTIN 4045197967657
Producentnummer 918554 TL92
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 fastsvejsede olietætte kar med 37 mm høj kant.
Der kan fås et ekstra lad til den midterste etage.
Svejset stålkonstruktion.
Greb med Haptoprene®-indlæg og slagfast polypropylen.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer.

Specialtilbehør:

Mellemhylde nr. 918575; hulpladevæg nr. 918580. Medfølger ikke.

Lakering:

Sølvfarvet, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.