Plancher intermédiaire pour chariot desserte T9 à visser, Prof. plateau: 500mm

Réf.: 918575 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. plateau (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite insert; article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Référence fabricant GARANT Tischwagen Zwischenboden
Matériau Bois; tôles d’acier
Couleur gris; argent
Largeur 850 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 500 mm
Exécution tablette chanfreins
Charge admissible 200 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516
Réf. fabricant 918575 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveau intermédiaire à visser dans les chariots dessertes GARANT. En tôle d'acier, tablette en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.