{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 25 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Typ | 179N-6 | |
Séria | Asistent | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 785 mm | |
Hĺbka | 518 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 522 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 398 mm | |
Hmotnosť | 90 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 918275 179N-6 | |
EAN/GTIN | 4000896214570 | |
Číslo výrobcu | 179N-6 |