{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 25 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Typ | 179N-6 | |
Serie | Assistent | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 785 mm | |
Djup | 518 mm | |
lådornas effektiva bredd | 522 mm | |
lådornas effektiva djup | 398 mm | |
vikt | 90 kg | |
Produktslag | Verkstadsvagn |
Artikelnummer | 918275 179N-6 | |
EAN/GTIN | 4000896214570 | |
Tillverkarens nummer | 179N-6 |