{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 25 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Tip | 179N-6 | |
Serie | Asistent | |
Înălţime | 1.020 mm | |
Lăţime | 785 mm | |
Adâncime | 518 mm | |
Lăţime utilă sertare | 522 mm | |
Adâncime utilă sertare | 398 mm | |
Greutate | 90 kg | |
Tip produs | Dulap mobil pentru scule |
Cod articol | 918275 179N-6 | |
EAN / GTIN | 4000896214570 | |
Număr producător | 179N-6 |