{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 25 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
tyyppi | 179N-6 | |
Sarja | Assistent | |
Korkeus | 1 020 mm | |
Leveys | 785 mm | |
Syvyys | 518 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 522 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 398 mm | |
Paino | 90 kg | |
Tuotetyyppi | työkaluvaunu |
Tuotekoodi | 918275 179N-6 | |
EAN / GTIN | 4000896214570 | |
Valmistajan numero | 179N-6 |