Masse 0,5 kg

Réf.: 882050 0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de frappe 0,5 kg
Adaptateur pour extracteurs intérieurs M7×M10
Course de frappe 150 mm
Poids total 0,7 kg
Type de produit Extracteur à inertie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 882050 0,5
EAN / GTIN 4021176283697
Réf. fabricant 22-0

Description

Exécution:

Dispositif d’extraction robuste (bruni) avec masse ergonomique.

Avantage(s):

Parfaits pour les pièces profondes.

Utilisation:

Pour l’extraction et l’arrachage de roulements à billes en combinaison avec les extracteurs intérieurs (882600). Grâce aux adaptateurs spéciaux, nombreuses utilisations possibles, également pour d’autres pièces. Les coups puissants portés avec la masse permettent de dégager les pièces.

Livraison:

Dispositif d’extraction avec adaptateurs correspondants pour les différents extracteurs intérieurs.