{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 20 | |
| Spændvidde, indvendig, min. | 95 mm | |
| Spændvidde, indvendig, maks. | 160 mm | |
| Spændvidde, udvendig, min. | 30 mm | |
| Spændvidde, udvendig, maks. | 130 mm | |
| Spændedybde maks. | 100 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 80 Nm | |
| Antal kroge | 2 | |
| Effekt | 4,5 t | |
| Produkttype | toarmet aftrækker | |
| Udvendig sekskant | 17 mm | |
| Materiale | stål | |
| Vægt | 1,42 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 880100 10 | |
| EAN/GTIN | 4021176009921 | |
| Producentnummer | 20-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |