Toarmet aftrækker, Type: 1

Art.-nr.: 880100 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 20
Spændvidde, indvendig, min. 100 mm
Spændvidde, indvendig, maks. 120 mm
Spændvidde, udvendig, min. 30 mm
Spændvidde, udvendig, maks. 90 mm
Spændedybde maks. 100 mm
Drejningsmoment maks. 80 Nm
Antal kroge 2
Effekt 4,5 t
Produkttype toarmet aftrækker
Udvendig sekskant 17 mm
Materiale stål
Vægt 1,305 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880100 1
EAN/GTIN 4021176009433
Producentnummer 20-1
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (til udvendigt og indvendigt arbejde). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-⌀. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.