{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 105 mm - 750 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 340 mm - 1.000 mm | |
Spændedybde til | 700 mm | |
Maks. moment | 650 Nm | |
Effekt | 15 t | |
Antal kroge | 2 | |
Udvendig sekskant | 41 mm | |
Vægt | 47 kg | |
Produkttype | Toarmet aftrækker |
Artikelnummer | 880100 5 | |
EAN/GTIN | 4021176009846 | |
Producentnummer | 20-5 |