{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Označení výrobce | 20 | |
| Rozpětí vnitřní min. | 200 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 590 mm | |
| Rozpětí vnější min. | 80 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 520 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 209 mm | |
| Maximální krouticí moment | 400 Nm | |
| Počet háků | 2 | |
| Výkon | 12 t | |
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák | |
| Vnější 6hran | 36 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 14 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Artikelnummer | 880100 4 | |
| EAN/GTIN | 4021176009761 | |
| Producentnummer | 20-4 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |