Kaksivartinen ulosvetäjä 10

Tuote nro.: 880100 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 30 mm - 120 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 70 mm - 180 mm
Kiinnityssyv. max 100 mm
Suurin kiristysmomentti 80 Nm
Teho 4,5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 17 mm
Paino 1,42 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880100 10
EAN / GTIN 4021176009921
Valmistajan numero 130180 M3,5

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin