{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, dorn | 50 mm | |
| Diameter, spids | 8 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | splituddriver | |
| Form, skaft | 8-kant | |
| Diameter, skaft | 12 mm | |
| Udførelse, slaghoved | Hærdet; sejhærdet | |
| Længde i alt | 150 mm | |
| Standard | DIN 6450 C | |
| Materiale | krom-vanadium-stål |
| Artikelnummer | 8759530 | |
| EAN/GTIN | 4010883875950 | |
| Producentnummer | 8759530 | |
| L-nummer | L60160 1737 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |