{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud mandril | 50 mm | |
| Diámetro punta | 8 mm | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores | |
| Forma vástago | De 8 caras | |
| Diámetro vástago | 12 mm | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado; templado | |
| Longitud total | 150 mm | |
| Norma | DIN 6450 C | |
| Material | Acero al cromo vanadio |
| Número de artículo | 8759530 | |
| EAN / GTIN | 4010883875950 | |
| Número del fabricante | 8759530 | |
| Número L | L60160 1737 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |