Drobni luknjač 8 mm

Št. art.: 8759530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Dolžina trna 50 mm
Premer konice 8 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izbijači
Oblika držala 8–kotnik
Premer držala 12 mm
Izvedba udarne glave kaljeno; poboljšani
Celotna dolžina 150 mm
Standard DIN 6450 C
Material kromvanadijevo jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8759530
EAN/GTIN 4010883875950
Številka proizvajalca 8759530
L-število L60160 1737
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 6450
GEDORE vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in kaljeno
Induktivno kaljene udarne glave
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 12 mm
  • Zasnova: Enakomerno utrjena in skrbno kaljena po celotni dolžini, udarne glave induktivno kaljene
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Ø krilca: 12 mm
  • Dolžina premika [mm]: 50 mm
  • Ø premika [mm]: 8 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez