Vyražeč závlaček 8 mm

Artiklové číslo: 8759530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Délka trnu 50 mm
Průměr hrotu 8 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 12 mm
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Celková délka 150 mm
Norma DIN 6450 C
Materiál Chrom-vanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8759530
EAN / GTIN 4010883875950
Číslo výrobce 8759530
L-číslo L60160 1737
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6450
Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukčně popouštěné úderové hlavy
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 12 mm
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 12 mm
  • Délka posunu [mm]: 50 mm
  • Ø driftu [mm]: 8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez