Poinçon 8mm

Réf.: 8759530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Longueur tige 50 mm
Diamètre pointe 8 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps pour vis 8 pans
Diamètre corps 12 mm
Exécution tête traité; trempées
Longueur totale 150 mm
Norme DIN 6450 C
Matériau acier au chrome-vanadium

Identification et classification

Référence article 8759530
EAN / GTIN 4010883875950
Réf. fabricant 8759530
Article hors catalogue L60160 1737
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente
Dimensions spéciales sur demande
* non normalisé
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 12 mm
  • Version: Trempé à cœur de manière uniforme sur toute la longueur et revenu avec soin, têtes de frappe revenues par induction
  • Largeur totale [mm]: 12 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 12 mm
  • Longueur de la tige de traction [mm]: 50 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non