Metalvinkelklemme “WSM”, Maksimal spændvidde: 90mm

Art.-nr.: 862500 90
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde ved 2 ens emner 90 mm
Spændevinkel min. 90 grader
Spændevinkel maks. 90 grader
Bakkebredde 110 mm
Kæbehøjde 35 mm
Spændedybde 60 mm
Svingkæbe ja
Svingbar nej
Udførelse mekanisk
Vægt 3,8 kg
Materiale stål; støbegods
Overflade forzinket; kobberbelagt
Produkttype vinkelspænder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 862500 90
EAN/GTIN 4008158016832
Producentnummer WSM9
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Støbejerns-basisenhed med faste, rent bearbejdede kontaktflader (spændevinkel 90°). Bevægelig spændekæbe til forskellige materialetværsnit.

Anvendelse:

Til vinkelnøjagtig spænding af emner ved svejsning eller til monteringsopgaver.