Metalinis kampinis spaustuvas „WSM“, Maksimalus suspaudimo tarpas: 90mm

Prekės Nr.: 862500 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus suspaudimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo ribos, kai 2 vienodos detalės b 90 mm
Užveržimo kampas min. 90 laipsniai
Užveržimo kampas maks. 90 laipsniai
Kumštelių plotis A 110 mm
Žiaunų aukštis h 35 mm
Užspaudimo gylis h2 60 mm
Švytuoklinės lūpos taip
Pasukam. ne
Modelis mechanin.
Svoris 3,8 kg
Medžiaga ketus; plienas
Paviršius cinkuota; su vario danga
Produkto rūšis lenkti veržtuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Gamintojo numeris WSM9
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus su tvirtomis, kruopščiai apdirbtomis prispaudžiamosiomis plokštumomis (užveržimo kampas 90°). Užveržimo žiaunos judinamos, kad galėtų užveržti skirtingų skersmenų medžiagas.

Paskirtis:

Tiksliu kampu užveržti detales, jas suvirinant ar montuojant.