Geringstving 90 mm

Article no.: 862500 90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximal spännvidd 90 mm
maximal öppning 60 mm
backhöjd 35 mm
vikt 3,8 kg
Produktslag Geringstving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Manufacturer number WSM9

Beskrivelse

Utförande:

Stomme av aducerat gjutgods med fasta, släta backar (spännvinkel 90°). Rörlig spännback för olika materialtjocklekar.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av arbetsstycken vidsvetsning och monteringsarbeten.