Szögsatu 90 mm

Cikkszám: 862500 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. befogható tartomány 90 mm
Max. áteresztés 60 mm
Pofamagasság 35 mm
Súly 3,8 kg
Termék fajtája Szögsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Gyártó száma WSM9

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°). Mozgatható szorítópofák különböző anyag-keresztmetszetekhez.

Felhasználás:

Munkadarabok szögpontos befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.