Kovinsko kotno vpenjalo »WSM«, Maksimalna vpenjalna širina: 90mm

Št. art.: 862500 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna vpenjalna širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri 2 enakih obdelovancih 90 mm
Kot vpenjanja min. 90 stopinj
Kot vpenjanja maks. 90 stopinj
Širina čeljusti 110 mm
Višina čeljusti 35 mm
Vpenjalna globina 60 mm
Gibljive čeljusti da
Vrtljivo ne
Izvedba mehansko
Masa 3,8 kg
Material jeklo; litina
Površina pocinkan; prevlečeno z bakrom
Vrsta izdelka kotni primeži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 862500 90
EAN/GTIN 4008158016832
Številka proizvajalca WSM9
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz temprane litine ima fino obdelani naležni površini (vpenjalni kot 90°). Vpenjalna čeljust je premična za vpenjanje različnih presekov materiala.

Uporaba:

Primerno za natančno vpenjanje pri varjenju ali montaži.