{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | WSM | |
| Šířka upnutí se 2 stenými obrobky b | 90 mm | |
| Šířka čelisti A | 110 mm | |
| Výška čelistí h | 35 mm | |
| Oscilační čelist | ano | |
| Provedení | mechanický | |
| Hmotnost | 3,8 kg | |
| Materiál | litina | |
| Povrch | pozinkované | |
| Průchod max. | 60 mm | |
| Druh produktu | Úhlový svěrák |
| Katalogové číslo | 862500 90 | |
| EAN / GTIN | 4008158016832 | |
| Číslo výrobce | WSM9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |