{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tvinge | Paralleltvinge | |
| Spændvidde, maks. a; b | 75 mm | |
| Udhæng maks. | 50 mm | |
| Spændekraft maks. F | 2.500 N | |
| Spredetvinge min. | 40 mm | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Udhæng min. c | 50 mm | |
| Spændvidde, min. a; b | 0 mm | |
| Spredetvinge maks. | 115 mm | |
| Materiale, spændearme | stål | |
| Gevind, spindel | trapezgevind | |
| egnet til | følsomme materialer | |
| Med trykplade | nej | |
| Spændeoverflader med beskyttelseshætte | nej | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 861900 75 | |
| EAN/GTIN | 4045197167538 | |
| Producentnummer | 861900 75 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |