• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Veržtuvas su lygiagrečiomis lūpomis (ranka-replės), maks. Slėgio intervalas: 75mm

Prekės Nr.: 861900 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
506 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

maks. Slėgio intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veržtuvo tipas Lygiagretus veržtuvas
Užspaudimo ribos maks. a; b 75 mm
Iškyša maks. 50 mm
Užspaudimo jėga maks. F 2 500 N
Skleidimo plotis min. 40 mm
Produkto rūšis veržtuvai
Iškyša min. c 50 mm
Užspaudimo ribos min. a; b 0 mm
Skleidimo plotis maks. 115 mm
Medžiaga įtempimo rankenėlės plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
tinka jautrios medžiagos
Su spausdinimo plokštele ne
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 861900 75
EAN / GTIN 4045197167538
Gamintojo numeris 861900 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sraigtas su trapeciniu sriegiu ir 2 pasukamomis užspaudimo kaladėlėmis. Užspaudimo kaladėlių 3 plokštumos lygios, o viena su kryžmine prizme, todėl jomis galima užspausti skirtingas detales.

Paskirtis:

Pačių įvairiausių formų detalių vidiniam ir išoriniam užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Suklys ir užspaudimo kaladėlės iš plieno, juodinti