{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Vrsta spone | Univerzalne vzporedne spone | |
| Minimalna projekcija | 50 mm | |
| Največja projekcija | 50 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 2.500 N | |
| Vpenjalna širina min. | 0 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 75 mm | |
| Širina razpiranja min. | 40 mm | |
| Širina razpiranja maks. | 115 mm | |
| Material, napenjalne roke | jeklo | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Primerno za | občutljiva sredstva | |
| S tlačno ploščo | ne | |
| Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom | ne | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 861900 75 | |
| EAN/GTIN | 4045197167538 | |
| Številka proizvajalca | 861900 75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |