Parallellijmklem (klem) 75

Artikelnummer: 861900 75
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte voor klemmen a 0 mm - 75 mm
Spanwijdte voor spreiden b 40 mm - 115 mm
Spandiepte c 50 mm
Maximale spankracht 2.500 N
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861900 75
EAN/GTIN 4045197167538

Omschrijving

Uitvoering:

Spindel met trapeziumschroefdraad en twee draaibare klemblokken. De klemblokken hebben elk drie gladde vlakken en één vlak met een kruisprisma, zodat de klem universeel bruikbaar is voor het spannen van de meest diverse werkstukken.

Toepassing:

Voor spreiden en spannen van de meest diverse werkstukken.

Materiaal:

Spindel en spanblokken staal, gebruineerd.