Paralleltvinge (parallelspænder), Maks. spændvidde for tryk: 100mm

Art.-nr.: 861900 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. spændvidde for tryk (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruetvinger
Type tvinge Paralleltvinge
Udhæng min. 60 mm
Udhæng maks. 60 mm
Spændekraft maks. 3.000 N
Spændvidde min. 0 mm
Spændvidde maks. 100 mm
Spredetvinge min. 50 mm
Spredetvinge maks. 150 mm
Materiale, spændearme stål
Gevind, spindel trapezgevind
Egnet til følsomme materialer
Med trykplade nej
Spændeoverflader med beskyttelseshætte nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 861900 100
EAN/GTIN 4045197167545
Producentnummer 861900 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med trapezgevindspindel og 2 svingbare spændeblokke. Spændeblokkene har hver 3 glatte flader og en flade med krydsprisme, og derfor er de universalt anvendelige til at spænde mange forskellige emner med.

Anvendelse:

Til indvendig og udvendig spænding af forskellige emneformer.

Materiale:

Spindel og spændebakker, stål, bruneret.