• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Paralleltvinge (parallelspænder), Maks. spændvidde for tryk: 50mm

Art.-nr.: 861900 50
Rabat
131,52 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
744 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. spændvidde for tryk (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type tvinge Paralleltvinge
Spændvidde, maks. a; b 50 mm
Udhæng maks. 30 mm
Spændekraft maks. F 2.000 N
Spredetvinge min. 32 mm
Produkttype skruetvinger
Udhæng min. c 30 mm
Spændvidde, min. a; b 0 mm
Spredetvinge maks. 82 mm
Materiale, spændearme stål
Gevind, spindel trapezgevind
egnet til følsomme materialer
Med trykplade nej
Spændeoverflader med beskyttelseshætte nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 861900 50
EAN/GTIN 4045197167521
Producentnummer 861900 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med trapezgevindspindel og 2 svingbare spændeblokke. Spændeblokkene har hver 3 glatte flader og en flade med krydsprisme, og derfor er de universalt anvendelige til at spænde mange forskellige emner med.

Anvendelse:

Til indvendig og udvendig spænding af forskellige emneformer.

Materiale:

Spindel og spændebakker, stål, bruneret.